Soporte para tronzar Eco sobre cabeza con IKZ, ⌀ del mango d1: 20mm

Número de artículo: 319133 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d1 20 mm
adecuado para altura de lama 26 mm
L1 36 mm
L2 55 mm
Altura H1 47 mm
Altura H2 29 mm
Código de colores mango VDI VDI 20
Tipo de producto VDI soporte de tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319133 20
EAN / GTIN 4045197717221
Número del fabricante 319133 20

Descripción

Ejecución:

  • Con tobera pulverizadora esférica especial regulable, para la refrigeración óptima del filo independientemente de profundidad de tronzado.
  • La temperatura del filo principal, así como la del filo secundario, se reduce notablemente, y permite un aumento claro de la velocidad de corte.
  • Soporte de tronzado rápido para lamas de tronzado.
  • Sujeción de la lama mediante placa de sujeción.

Aplicación:

Para insertar lamas de distintos fabricantes.

Nota:

Tapón roscado para tobera pulverizadora esférica incluida. ¡Al utilizar lamas de tronzado convencionales se cierra el adaptador lateral para refrigerante con la lama! Bridas de sujeción adecuadas n.° 279840 2 y tornillos adecuados n.° 279815 14. Ver lista de piezas de recambio.