{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del mango d1 | 40 mm | |
adecuado para altura de lama | 32 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 85 mm | |
Altura H1 | 73 mm | |
Altura H2 | 47 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 40 | |
Tipo de producto | VDI soporte de tronzado |
Número de artículo | 319133 40 | |
EAN / GTIN | 4045197717252 | |
Número del fabricante | 319133 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Soporte para tronzar Eco sobre cabeza con IKZ, ⌀ del mango d1: 40mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
354,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
354,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores mango VDI | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 54 mm | 54 mm |
Tipo de producto | VDI soporte de tronzado | VDI soporte de tronzado |