{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ del mango d1 | 30 mm | |
adecuado para altura de lama | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Altura H1 | 57,4 mm | |
Altura H2 | 37 mm | |
Código de colores mango VDI | VDI 30 | |
Tipo de producto | VDI soporte de tronzado |
Número de artículo | 319133 30 | |
EAN / GTIN | 4045197717245 | |
Número del fabricante | 319133 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Soporte para tronzar Eco sobre cabeza con IKZ, ⌀ del mango d1: 30mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
320,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
320,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores mango VDI | VDI 30 | VDI 30 |
Altura H2 | 37 mm | 37 mm |
L1 | 47 mm | 47 mm |
L2 | 70 mm | 70 mm |
adecuado para altura de lama | 32 mm | 32 mm |
Tipo de producto | VDI soporte de tronzado | VDI soporte de tronzado |