{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | Acero 16MnCr5 | |
Para tipo de plato | 250 mm | |
Longitud L | 101,5 mm | |
Anchura B | 40 mm | |
Altura H | 54 mm | |
Distancia entre agujeros a | 25,5 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 30 mm | |
Anchura de ranura D | 16 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313770 250 | |
EAN / GTIN | 2050001929846 | |
Número del fabricante | 0133111 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de mordazas intercambiables escalonadas, 3 piezas, Para tipo de plato: 250
a petición
En stock
19 piezas en stock
|
a petición
En stock
146 piezas en stock
|
|
Distancia entre agujeros a | 25,5 mm | 20 mm |
Distancia entre perforaciones b | 30 mm | 28 mm |
Anchura B | 40 mm | 50 mm |
Para tipo de plato | 250 mm | 250 mm |
Altura H | 54 mm | 50 mm |
Longitud L | 101,5 mm | 120 mm |
Anchura de ranura D | 16 mm | 21 mm |