{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | Acero 16MnCr5 | |
Para tipo de plato | 210 mm | |
Longitud L | 87 mm | |
Anchura B | 35 mm | |
Altura H | 51 mm | |
Distancia entre agujeros a | 15,5 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 25 mm | |
Anchura de ranura D | 14 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313770 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929839 | |
Número del fabricante | 0133109 |