• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de mordazas intercambiables escalonadas, 3 piezas 165

Número de artículo: 313770 165
Establecer precio 3 Unidad (87,73 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Material: Acero 16MnCr5

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero 16MnCr5
Para tipo de plato 165 mm
Longitud L 67 mm
Anchura B 28 mm
Altura H 36 mm
Distancia entre agujeros a 14 mm
Distancia entre perforaciones b 20 mm
Anchura de ranura D 12 mm
Adecuado para el código de color Plato de sujeción automática y mordazas
Tipo de producto Mordazas de plato de torno de sujeción automática

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313770 165
EAN / GTIN 2050001929822
Número del fabricante 0133100

Descripción

Ejecución:

Ranura con fresado fino y dentado con rectificado de precisión, pavonados.
Templado.

Aplicación:

Para sujeción exterior e interior.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505313605.

Nota:

Las bocas intercambiables y escalonadas adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.
  • Para la adaptación al plato de torno, comparar el dentado, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.