{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 250 mm | |
Longitud L | 120 mm | |
Anchura B | 50 mm | |
Altura H | 50 mm | |
Distancia entre agujeros a | 20 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 28 mm | |
Anchura de ranura D | 21 mm | |
para rosca DIN 912 | M16 | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313475 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193502 | |
Número del fabricante | 313475 250 |