{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 200 mm | |
Longitud L | 98 mm | |
Anchura B | 35 mm | |
Altura H | 40 mm | |
Distancia entre agujeros a | 15 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 22 mm | |
Anchura de ranura D | 17 mm | |
para rosca DIN 912 | M12 | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313475 200 | |
EAN / GTIN | 4019208193496 | |
Número del fabricante | 313475 200 |