{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 315 mm | |
Longitud L | 145 mm | |
Anchura B | 50 mm | |
Altura H | 50 mm | |
Distancia entre agujeros a | 30 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 30 mm | |
Anchura de ranura D | 18 mm | |
para rosca DIN 912 | M14 | |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313750 315 | |
EAN / GTIN | 4019208193786 | |
Número del fabricante | 1028191 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de bocas intercambiables, 3 piezas 315
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
130,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
|
|
Distancia entre agujeros a | 30 | 30 | 40 |
Anchura B | 50 | 50 | 50 |
Para tipo de plato | 315 | 315 | 315 |
Longitud L | 145 | 145 | 130 |
Anchura de ranura D | 18 | 18 | 18 |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | Plato de sujeción automática y mordazas | Plato de sujeción automática y mordazas |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática | Mordazas de plato de torno de sujeción automática | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |