{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 170 mm | |
Longitud L | 82 mm | |
Anchura B | 31 mm | |
Altura H | 32 mm | |
Distancia entre agujeros a | 15 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 20 mm | |
Anchura de ranura D | 12 mm | |
para rosca DIN 912 | M10 | |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313750 170 | |
EAN / GTIN | 4019208193755 | |
Número del fabricante | 1028188 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de bocas intercambiables, 3 piezas 170
a petición
En stock
2 piezas en stock
77,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
202 piezas en stock
|
a petición
En stock
196 piezas en stock
|
|
Distancia entre perforaciones b | 20 | 20 | 20 |
Anchura B | 31 | 32 | 31 |
Para tipo de plato | 170 | 170 | 170 |
para rosca DIN 912 | M10 | M10 | M10 |
Anchura de ranura D | 12 | 12 | 12 |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | Plato de sujeción automática y mordazas | Plato de sujeción automática y mordazas |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática | Mordazas de plato de torno de sujeción automática | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |