{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 254 mm | |
Longitud L | 125 mm | |
Anchura B | 40 mm | |
Altura H | 40 mm | |
Distancia entre agujeros a | 30 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 30 mm | |
Anchura de ranura D | 16 mm | |
para rosca DIN 912 | M12 | |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313750 254 | |
EAN / GTIN | 4019208193779 | |
Número del fabricante | 1028190 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de bocas intercambiables, 3 piezas 254
a petición
En stock
10 piezas en stock
106,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
363 piezas en stock
|
a petición
En stock
213 piezas en stock
|
|
Distancia entre perforaciones b | 30 | 30 | 30 |
Anchura B | 40 | 40 | 50 |
para rosca DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Longitud L | 125 | 125 | 110 |
Anchura de ranura D | 16 | 16 | 16 |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | Plato de sujeción automática y mordazas | Plato de sujeción automática y mordazas |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática | Mordazas de plato de torno de sujeción automática | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |