{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 315 mm | |
Longitud L | 130 mm | |
Anchura B | 50 mm | |
Altura H | 50 mm | |
Distancia entre agujeros a | 40 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 30 mm | |
Anchura de ranura D | 18 mm | |
para rosca DIN 912 | M14 | |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313725 315 | |
EAN / GTIN | 4067263152330 | |
Número del fabricante | 313725 315 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de bocas intercambiables, 3 piezas 315
a petición
En stock
79 piezas en stock
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
|
|
Distancia entre agujeros a | 40 | 30 |
Anchura B | 50 | 50 |
Para tipo de plato | 315 | 315 |
Longitud L | 130 | 145 |
Anchura de ranura D | 18 | 18 |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | Plato de sujeción automática y mordazas |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |