{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 315 mm | |
Longitud L | 130 mm | |
Anchura B | 50 mm | |
Altura H | 58 mm | |
Distancia entre agujeros a | 39 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 30 mm | |
Anchura de ranura D | 21 mm | |
para rosca DIN 912 | M16 | |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313725 315/21 | |
EAN / GTIN | 4062406699277 | |
Número del fabricante | 313725 315/21 |