{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 210 mm | |
Longitud L | 95 mm | |
Anchura B | 35 mm | |
Altura H | 45 mm | |
Distancia entre agujeros a | 24 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 25 mm | |
Anchura de ranura D | 14 mm | |
para rosca DIN 912 | M12 | |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |
Número de artículo | 313725 210 | |
EAN / GTIN | 4062406699246 | |
Número del fabricante | 313725 210 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 210
a petición
En stock
449 piezas en stock
|
a petición
En stock
404 piezas en stock
|
|
Distancia entre agujeros a | 24 mm | 20 mm |
Distancia entre perforaciones b | 25 mm | 25 mm |
Anchura B | 35 mm | 35 mm |
para rosca DIN 912 | M12 | M12 |
Altura H | 45 mm | 40 mm |
Adecuado para el código de color | Plato de sujeción automática y mordazas | Plato de sujeción automática y mordazas |
Tipo de producto | Mordazas de plato de torno de sujeción automática | Mordazas de plato de torno de sujeción automática |