Plato de torno con barra de cuña ROTA-S 2.0 con cono corto y mordazas base y mordazas intercambiables duras 200/5

Número de artículo: 313137 200/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo / Alojamiento cono corto precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ROTA-S plus
Norma DIN 702-3
Asiento cónico corto 5
Tipo 200
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores 8 mm - 208 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores 72 mm - 224 mm
Carrera de sujeción por mordaza S 7 mm
⌀ exterior A 206 mm
Paso E 52 mm
⌀ cono de centrado B 82,575 mm
Cantidad de espárragos 4
Tamaño de los espárragos M10
Llave de hexágono interior K 12 mm
Peso 18,6 kg
Velocidad de giro máxima 4.800 min-1
Código de colores para accesorios Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto Plato de barra de cuña

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 313137 200/5
EAN / GTIN 2050001928887
Número del fabricante 0819122

Descripción

Ejecución:

  • Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.
  • Larga vida útil junto con la máxima precisión.
  • Sistema modular de casquillos de protección.
  • Tiempos de equipamiento extremadamente reducidos.
  • Cuerpo del plato templado por cementación hasta ⌀ 315 mm.
  • Perforación pasante grande (¡medida E!).
  • Espiga de seguridad para la máxima seguridad en el manejo.
  • Mordazas de base compatibles con los platos del sistema „F” y del sistema „Duro”.
  • Sujeción flexible de piezas de trabajo pequeñas y grandes.
  • Sujeción altamente precisa de ⌀ interiores mínimos.

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Totalmente de acero, por lo que es adecuado para velocidades de rotación elevadas (ver tabla).

Volumen de suministro:

1 llave de apriete de seguridad y 1 juego de tornillos de fijación.
Incluye 1 juego de mordazas de base y mordazas intercambiables duras.

Partes opcionales:

Mordazas de recambio y adicionales ver n.º 313200313350.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra