{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Tipo | 160 | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores | 5 mm - 170 mm | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores | 65 mm - 186 mm | |
Carrera de sujeción por mordaza S | 6,5 mm | |
⌀ exterior A | 165 mm | |
Paso E | 42 mm | |
Altura del plato D | 68,5 mm | |
⌀ de centrado B | 145 mm | |
Llave de hexágono interior K | 12 mm | |
Peso | 7,9 kg | |
Velocidad de giro máxima | 5.400 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Plato de barra de cuña |
Número de artículo |
313115 160
Copiar |
|
EAN / GTIN |
2050001928702
Copiar |
|
Número del fabricante |
0819201
Copiar |
|
Fabricante | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |