{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Tipo | 200 | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores | 8 mm - 208 mm | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores | 72 mm - 224 mm | |
Carrera de sujeción por mordaza S | 7 mm | |
⌀ exterior A | 206 mm | |
Paso E | 52 mm | |
Altura del plato D | 86,3 mm | |
⌀ de centrado B | 185 mm | |
Llave de hexágono interior K | 12 mm | |
Peso | 16,2 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4.800 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313115 200 | |
EAN / GTIN | 2050001928719 | |
Número del fabricante | 0819202 |