Plato de torno con barra de cuña ROTA-S 2.0 con cono corto y mordazas escalonadas no partidas 250/6

Número de artículo: 313135 250/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo / Alojamiento cono corto precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ROTA-S plus
    Norma DIN 702-3
    Asiento cónico corto 6
    Tipo 250
    Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores 10 mm - 250 mm
    Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores 92 mm - 252 mm
    Carrera de sujeción por mordaza S 7,7 mm
    ⌀ exterior A 256 mm
    Paso E 62 mm
    ⌀ cono de centrado B 106,39 mm
    Cantidad de espárragos 4
    Tamaño de los espárragos M12
    Llave de hexágono interior K 16 mm
    Peso 33,2 kg
    Velocidad de giro máxima 4.200 min-1
    Código de colores para accesorios Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
    Tipo de producto Plato de barra de cuña

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 313135 250/6
    EAN / GTIN 2050001928832
    Número del fabricante 0819223

    Descripción

    Ejecución:

    • Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.
    • Larga vida útil junto con la máxima precisión.
    • Sistema modular de casquillos de protección.
    • Tiempos de equipamiento extremadamente reducidos.
    • Cuerpo del plato templado por cementación hasta ⌀ 315 mm.
    • Perforación pasante grande (¡medida E!).
    • Espiga de seguridad para la máxima seguridad en el manejo.
    • Mordazas de base compatibles con los platos del sistema „F” y del sistema „Duro”.
    • Sujeción flexible de piezas de trabajo pequeñas y grandes.
    • Sujeción altamente precisa de ⌀ interiores mínimos.

    Aplicación:

    Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

    Norma:

    DIN 702-3.

    Material:

    Totalmente de acero, por lo que es adecuado para velocidades de rotación elevadas (ver tabla).

    Volumen de suministro:

    1 llave de apriete de seguridad y 1 juego de tornillos de fijación.
    Incluye 1 juego de mordazas escalonadas no partidas.

    Partes opcionales:

    Mordazas de recambio y adicionales ver n.º 313200313350.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra