{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-3 | |
Asiento cónico corto | 8 | |
Tipo | 250 | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores | 10 mm - 250 mm | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores | 92 mm - 252 mm | |
Carrera de sujeción por mordaza S | 7,7 mm | |
⌀ exterior A | 256 mm | |
Paso E | 62 mm | |
⌀ cono de centrado B | 139,735 mm | |
Cantidad de espárragos | 4 | |
Tamaño de los espárragos | M16 | |
Llave de hexágono interior K | 16 mm | |
Peso | 33,9 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4.200 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313135 250/8 | |
EAN / GTIN | 2050001928849 | |
Número del fabricante | 0819233 |