{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 200 mm | |
Longitud L | 72 mm | |
Anchura B | 24 mm | |
Anchura de ranura D | 10 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 40 mm | |
Longitud de alma A | 20 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Bocas para plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313250 200 | |
EAN / GTIN | 4019208023731 | |
Número del fabricante | 094013 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas 200
a petición
En stock
6 piezas en stock
|
a petición
En stock
407 piezas en stock
|
|
Anchura B | 24 mm | 22 mm |
Para tipo de plato | 200 mm | 200 mm |
Longitud L | 72 mm | 105 mm |
Anchura de ranura D | 10 mm | 10 mm |
Adecuado para el código de color | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | Plato de torno Röhm con barra de cuña y mordazas; Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas |
Longitud de alma A | 20 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Bocas para plato de barra de cuña | Bocas para plato de barra de cuña |