{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Tipo | 400 | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores | 20 mm - 408 mm | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores | 137 mm - 408 mm | |
Carrera de sujeción por mordaza S | 12 mm | |
⌀ exterior A | 408 mm | |
Paso E | 102 mm | |
Altura del plato D | 124 mm | |
⌀ de centrado B | 380 mm | |
Llave de hexágono interior K | 19 mm | |
Peso | 99 kg | |
Velocidad de giro máxima | 2.200 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313117 400 | |
EAN / GTIN | 2050001928795 | |
Número del fabricante | 0814640 |