{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ROTA-S plus | |
Norma | DIN 702-4 | |
Tipo | 315 | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores | 14 mm - 333 mm | |
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores | 95 mm - 326 mm | |
Carrera de sujeción por mordaza S | 9,9 mm | |
⌀ exterior A | 323 mm | |
Paso E | 92 mm | |
Altura del plato D | 117 mm | |
⌀ de centrado B | 300 mm | |
Llave de hexágono interior K | 16 mm | |
Peso | 54,2 kg | |
Velocidad de giro máxima | 3.400 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas | |
Tipo de producto | Plato de barra de cuña |
Número de artículo | 313117 315 | |
EAN / GTIN | 2050001928788 | |
Número del fabricante | 0819104 |