{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Tamaño del cono | 6 | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Paso E | 76 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 83 mm | |
Altura con mordazas H2 | 124 mm | |
Cantidad de espárragos | 4 | |
⌀ de centrado B | 106,4 mm | |
Tamaño de los espárragos | M12 | |
Cuadradillo de llave K | 12 mm | |
Peso | 28 kg | |
Velocidad de giro máxima | 3.000 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 310705 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208026077 | |
Número del fabricante | 185507 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto 250/6 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
1.244,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
1.133,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior A | 250 | 250 |
Peso | 28 | 32 |
Altura con mordazas H2 | 124 | 123 |
Altura sin mordazas H1 | 83 | 89 |
Tamaño del cono | 6 | 6 |
Velocidad de giro máxima | 3.000 | 3.500 |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX |