{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Paso E | 55 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 74,5 mm | |
Altura con mordazas H2 | 107 mm | |
Cantidad de espárragos | 4 | |
⌀ de centrado B | 106,4 mm | |
Tamaño de los espárragos | M12 | |
Cuadradillo de llave K | 11 mm | |
Peso | 16,7 kg | |
Velocidad de giro máxima | 4.000 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 310705 200/6 | |
EAN / GTIN | 4019208025599 | |
Número del fabricante | 185506 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Plato de torno, 3 garras, acero asiento cónico corto 200/6 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
955,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
847,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Paso E | 55 | 55 |
Peso | 16,7 | 19 |
Altura con mordazas H2 | 107 | 107 |
Altura sin mordazas H1 | 74,5 | 78 |
Velocidad de giro máxima | 4.000 | 4.000 |
Norma | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Tipo de producto | Plato plano espiral | Plato plano espiral |