{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para tipo de plato | 200 mm | |
Longitud L | 87 mm | |
Altura H | 43 mm | |
Anchura de ranura D | 7,96 mm | |
Distancia entre perforaciones b | 44,45 mm | |
Longitud de alma A | 12,67 mm | |
Adecuado para el código de color | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX | |
Tipo de producto | Mordazas para plato plano espiral |
Número de artículo | 314425 200 | |
EAN / GTIN | 4067263113034 | |
Número del fabricante | 314425 200 |