{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Paso E | 76 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 96 mm | |
Altura con mordazas H2 | 142 mm | |
Cantidad de espárragos | 4 | |
⌀ de centrado B | 106,4 mm | |
Tamaño de los espárragos | M12 | |
Cuadradillo de llave K | 14 mm | |
Peso | 52,5 kg | |
Velocidad de giro máxima | 2.300 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 310705 315/6 | |
EAN / GTIN | 4019208026848 | |
Número del fabricante | 185509 |