{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Tamaño del cono | 6 | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Paso E | 76 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 89 mm | |
Altura con mordazas H2 | 123 mm | |
⌀ de centrado B | 106,4 mm | |
Peso | 32 kg | |
Velocidad de giro máxima | 3.500 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral y mordazas HOLEX | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 312931 250/6 | |
EAN / GTIN | 4062406154820 | |
Número del fabricante | 312931 250/6 |