MTSRH 126H32-5 Fresas con Mango Integral y Refrigeración Interna para Plaquitas Helicoidales de Roscado

Número de artículo: 3105398
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3105398
EAN / GTIN 7291075222401
Número del fabricante 3105398
Número L L24090 294

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 1.26″ ,Longitud total (OAL) 5″ ,Longitud utilizable (LU) 2.36″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.26″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.26″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Tipo de rosca (TTP_DF2): INT
  • Longitud utilizable (LU): 2.36″

Productos adecuados

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra