Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.142″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.024″ ,Longitud total (OAL) 3.071″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.142″
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
- Radio de punta (RE): 5/8″
- Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 1.024″
- Tamaño de arrastre (DRVS): 0.937″
- Front Type: A
- Longitud funcional (LF): 2.087″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): BCR D1.25-QT
- Longitud total (OAL): 3.071″