BCM D50-A-W50-C Fresa Hemisférica con Plaquitas con Filo de Corte Recto Tangente a la Arista Curva, para Aplicaciones de Perfilado de Acabado

Número de artículo: 3104200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DROPMILL
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104200
EAN / GTIN 7291075122985
Número del fabricante 3104200
Número L L23980 1275

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 43 mm, Longitud total (OAL) 212 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 43 mm
  • Front Type A
  • Longitud funcional (LF) 167 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 132 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) BCR D500-CS
  • Longitud total (OAL) 212 mm
  • Tipo de mango Weldon

Productos adecuados

De la misma serie "DROPMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra