HCM D.38-B-L5.0-C.62 Fresas de punta esférica D=.375

Número de artículo: 3103707
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie BALLPLUS
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103707
EAN / GTIN 7291075267983
Número del fabricante 3103707
Número L L23980 1726

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.26″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 5″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 1″

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 4.7 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Radio de punta (RE): 0.188″
  • Diámetro de corte (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.26″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Front Type: B
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HBR D.38
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Tipo de mango: Round
  • Par (TQ): 47 lbfxin
  • Longitud utilizable (LU): 1″

Productos adecuados

De la misma serie "BALLPLUS" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra