CM D.75-A-W.75 Fresas de punta esférica

Número de artículo: 3100709
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIBALL
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100709
EAN / GTIN 7291075265910
Número del fabricante 3100709
Número L L23980 1498

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.51″ ,Longitud total (OAL) 6″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Radio de punta (RE): 3/8″
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.51″
  • Front Type: A
  • Longitud de la cabeza (LH): 2-1/2″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 90 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon

Productos adecuados

De la misma serie "HELIBALL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra