CM D.50-B-C.62 Fresas de punta esférica

Número de artículo: 3100702
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIBALL
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3100702
    EAN / GTIN 7291075265897
    Número del fabricante 3100702
    Número L L23980 2367

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.29″ ,Longitud total (OAL) 6-1/4″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

    Característica:

    • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 3 Degrees
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
    • Radio de punta (RE): 1/4″
    • Diámetro de corte (DC): 1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 2
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.29″
    • Front Type: B
    • Longitud de la cabeza (LH): 2-1/4″
    • Longitud total (OAL): 6-1/4″
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 90 Degrees
    • Tipo de mango: Round

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIBALL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra