CM D.75-B-W1.00 Fresas de punta esférica

Número de artículo: 3181065
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIBALL
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3181065
EAN / GTIN 7291075265941
Número del fabricante 3181065
Número L L23980 2135

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.51″ ,Longitud total (OAL) 8″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 3 Degrees
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Radio de punta (RE): 3/8″
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.51″
  • Front Type: B
  • Longitud de la cabeza (LH): 3-1/2″
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 90 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon

Productos adecuados

De la misma serie "HELIBALL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra