CM D16-B-C20 Fresas Hemisféricas con Mango para Perfilado. D= 8-20 mm

Número de artículo: 3100551
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIBALL
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100551
EAN / GTIN 7291075265781
Número del fabricante 3100551
Número L L23980 157

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.4 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 3 Degrees
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.4 mm
  • Front Type B
  • Longitud de la cabeza (LH) 65 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CRF D160-QF
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 90 Degrees
  • Tipo de mango Round

Productos adecuados

De la misma serie "HELIBALL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra