Tuerca de apriete ER con ajuste de concentricidad, Para ER: 16

Número de artículo: 309619 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ER precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ER 16 mm
Norma DIN 6499 D
Longitud total L 21 mm
⌀ exterior D 34 mm
Rosca M22×1,5
Tipo de producto Tuerca de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309619 16
EAN / GTIN 2050002004016
Número del fabricante 146370

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
Ajuste de la oscilación circular a cero a través de 6 tornillos.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.
Ideal en tornos, tanto para herramientas estáticas como accionadas.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680309740.
Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.
Hasta 6000 rpm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Tuerca de apriete ER con ajuste de concentricidad, Para ER: 16

Tuerca de apriete ER con ajuste de concentricidad, Para ER: 16

a petición
En stock
7 piezas en stock
127,53 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
461 piezas en stock
24,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
223 piezas en stock
42,78 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
45,41 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock
51,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ exterior D 34 mm 28 mm 28 mm 32 mm 33,5 mm
Para ER 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Longitud total L 21 mm 18 mm 18 mm 18 mm 20,6 mm
Rosca M22×1,5 M22 × 1,5 M22×1,5 M22×1,5 M24×1
Norma DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Tipo de producto Tuerca de apriete Tuerca de apriete Tuerca de apriete Tuerca de apriete Tuerca de apriete

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra