{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Longitud total L | 18 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Rosca | M22×1,5 | |
Par de apriete máximo | 80 Nm | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309610 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291974 | |
Número del fabricante | 309610 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tuerca de apriete ER High Speed 16
a petición
En stock
244 piezas en stock
42,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
657 piezas en stock
24,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
45,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 28 | 28 | 32 |
Para ER | 16 | 16 | 16 |
Longitud total L | 18 | 18 | 18 |
Rosca | M22×1,5 | M22 × 1,5 | M22×1,5 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete |