Tuerca de apriete ER con ajuste de concentricidad 40

Número de artículo: 309619 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ER precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ER 40 mm
Norma DIN 6499 D
Longitud total L 27,5 mm
⌀ exterior D 78 mm
Rosca M50×1,5
Tipo de producto Tuerca de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309619 40
EAN / GTIN 2050002004047
Número del fabricante 145996

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
Ajuste de la oscilación circular a cero a través de 6 tornillos.
Con ranuras.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.
Ideal en tornos, tanto para herramientas estáticas como accionadas.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680309740.
Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.
Hasta 6000 rpm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Tuerca de apriete ER con ajuste de concentricidad 40

Tuerca de apriete ER con ajuste de concentricidad 40

a petición
En stock
4 piezas en stock
149,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
33,10 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
50,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
86,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
30,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ exterior D 78 mm 63 mm 63 mm 63 mm 50 mm
Para ER 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Longitud total L 27,5 mm 26 mm 26 mm 26 mm 20 mm
Rosca M50×1,5 M50X1,5 M50X1,5 M50X1,5 M50×1,5
Par de apriete máximo 240 Nm 240 Nm 240 Nm 120 Nm
Norma DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Tipo de producto Tuerca de apriete Tuerca de apriete Tuerca de apriete Tuerca de apriete Tuerca de apriete

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra