{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ER | 40 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Longitud total L | 20 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Rosca | M50×1,5 | |
Par de apriete máximo | 120 Nm | |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 45/50 | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309621 40 | |
EAN / GTIN | 4062406093471 | |
Número del fabricante | 309621 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tuerca de apriete ER interior 40
a petición
En stock
5 piezas en stock
30,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
33,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
50,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
86,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 50 | 63 | 63 | 63 |
Para ER | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longitud total L | 20 | 26 | 26 | 26 |
Rosca | M50×1,5 | M50X1,5 | M50X1,5 | M50X1,5 |
Par de apriete máximo | 120 | 240 | 240 | 240 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo de producto | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete |