{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ER | 32 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Longitud total L | 17,5 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Rosca | M40×1,5 | |
Par de apriete máximo | 70 Nm | |
Ancho de llave SW | 32 mm | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309621 32 | |
EAN / GTIN | 4062406093464 | |
Número del fabricante | 309621 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Tuerca de apriete ER interior 32
a petición
En stock
35 piezas en stock
26,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
243 piezas en stock
29,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
47,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
73,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 40 | 50 | 50 | 50 |
Para ER | 32 | 32 | 32 | 32 |
Longitud total L | 17,5 | 23 | 23 | 23 |
Rosca | M40×1,5 | M40X1,5 | M40X1,5 | M40 × 1,5 |
Par de apriete máximo | 70 | 180 | 180 | 180 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tipo de producto | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete |