Tuerca de apriete ER para portapinzas de sujeción HiRunER, Para ER: 16

Número de artículo: 309617 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ER precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6499 D
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ER 16 mm
Norma DIN 6499 D
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Longitud total L 20,6 mm
⌀ exterior D 33,5 mm
Rosca M24×1
Par de apriete máximo 54 Nm
Tipo de producto Tuerca de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309617 16
EAN / GTIN 4045197771742
Número del fabricante 309617 16

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
Superficie con recubrimiento deslizante, rodamiento de bolas. Coeficiente de fricción reducido, mayores fuerzas de sujeción.
Con hexágono SW 25.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER n.° 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Partes opcionales:

Llave de gancho n.° 628400, o llave dinamométrica n.° 309749 o n.° 628520.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.