{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ER | 20 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Longitud total L | 22,6 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Rosca | M28×1 | |
Par de apriete máximo | 80 Nm | |
Tipo de producto | Tuerca de apriete |
Número de artículo | 309617 20 | |
EAN / GTIN | 4062406545048 | |
Número del fabricante | 309617 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tuerca de apriete ER para portapinzas de sujeción HiRunER 20
a petición
En stock
19 piezas en stock
58,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
78 piezas en stock
24,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 38 | 34 |
Longitud total L | 22,6 | 19,5 |
Rosca | M28×1 | M25×1,5 |
Par de apriete máximo | 80 | 110 |
Norma | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Tipo de producto | Tuerca de apriete | Tuerca de apriete |