Tuerca de apriete ER para portapinzas de sujeción HiRunER 32

Número de artículo: 309617 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ER precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6499 D
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ER 32 mm
    Norma DIN 6499 D
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Longitud total L 26 mm
    ⌀ exterior D 51,8 mm
    Rosca M42×1
    Par de apriete máximo 136 Nm
    Tipo de producto Tuerca de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309617 32
    EAN / GTIN 4045197771766
    Número del fabricante 309617 32

    Descripción

    Ejecución:

    La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
    Superficie con recubrimiento deslizante, rodamiento de bolas. Coeficiente de fricción reducido, mayores fuerzas de sujeción.
    Con ranuras.

    Idóneo para:

    Portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER n.° 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

    Partes opcionales:

    Llave de gancho n.° 628400, o llave dinamométrica n.° 309749 o n.° 628520.

    Nota:

    El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.