{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 9 mm | |
Adaptador | ET 32 | |
Norma | Norma de fábrica | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Longitud total L | 42,5 mm | |
Compensación axial | 0,1 mm | |
Compensación radial R mecanizado de roscas | 0,5 mm | |
Compensación radial R escariado | 0,1 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309448 9 | |
EAN / GTIN | 4045197783141 | |
Número del fabricante | 309448 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado, ET 32, ⌀ de sujeción nominal d: 9mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
112,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
97,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ET 32 | ET 25 |
⌀ exterior D | 33 mm | 26 mm |
Longitud total L | 42,5 mm | 35 mm |
⌀ de sujeción nominal d | 9 mm | 9 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Compensación radial R mecanizado de roscas | 0,5 mm | 0,4 mm |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |