Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado 4,5 mm

Número de artículo: 309448 4,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 4,5 mm
Adaptador ET 32
Norma Norma de fábrica
⌀ exterior D 33 mm
Longitud total L 42,5 mm
Compensación axial 0,1 mm
Compensación radial R mecanizado de roscas 0,5 mm
Compensación radial R escariado 0,1 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309448 4,5
EAN / GTIN 4045197783097

Descripción

Ejecución:

Templado y rectificado.

Ventaja:

La compensación radial compensa ligeros errores de centrado (para la concentricidad exigida y la calidad de la rosca y del ajuste). Compensación axial de 0,1 mm.

Aplicación:

Para roscado o escariado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra