{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 4 mm | |
Adaptador | ET 32 | |
Norma | Norma de fábrica | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Longitud total L | 42,5 mm | |
Compensación axial | 0,1 mm | |
Compensación radial R mecanizado de roscas | 0,5 mm | |
Compensación radial R escariado | 0,1 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309448 4 | |
EAN / GTIN | 4045197783080 | |
Número del fabricante | 309448 4 |