Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado, ET 32, ⌀ de sujeción nominal d: 5mm

Número de artículo: 309448 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 5 mm
Adaptador ET 32
Norma Norma de fábrica
⌀ exterior D 33 mm
Longitud total L 42,5 mm
Compensación axial 0,1 mm
Compensación radial R mecanizado de roscas 0,5 mm
Compensación radial R escariado 0,1 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309448 5
EAN / GTIN 4045197783103
Número del fabricante 309448 5

Descripción

Ejecución:

Templado y rectificado.

Ventaja:

La compensación radial compensa ligeros errores de centrado (para la concentricidad exigida y la calidad de la rosca y del ajuste). Compensación axial de 0,1 mm.

Aplicación:

Para roscado o escariado en centros de fresado y torneado.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Nota:

Sujeta solo ⌀ nominal. No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.