{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 8 mm | |
Adaptador | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 469 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309002 8 | |
EAN / GTIN | 4045197645258 | |
Número del fabricante | 309002 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras 8 mm
a petición
En stock
65 piezas en stock
38,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
50,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 32 | ER 32 |
⌀ exterior D | 33 | 32,7 |
⌀ de sujeción nominal d | 8 | 8 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tipo | 469 E | 4537 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |