Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 13mm

Número de artículo: 309002 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 13 mm
Adaptador ER 32
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 469 E
⌀ exterior D 33 mm
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309002 13
EAN / GTIN 4045197645302
Número del fabricante 309002 13

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.
Versiones herméticas con boquillas pulverizadoras solo para ⌀ nominal.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 13mm

Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 13mm

a petición
En stock
14 piezas en stock
38,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock
36,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
26,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
27,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador ER 32 ER 25 ER25 ER32
⌀ exterior D 33 mm 26 mm 26 mm 33 mm
Longitud total L 40 mm 34 mm 34 mm 40 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 469 E 429 E 429 E 469 E
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra