Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 3mm

Número de artículo: 309002 3
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 3 mm
Adaptador ER 32
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 469 E
⌀ exterior D 33 mm
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309002 3
EAN / GTIN 4045197645203
Número del fabricante 309002 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.
Versiones herméticas con boquillas pulverizadoras solo para ⌀ nominal.